Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFT2611137 MITTO B RCB04 R6 RAINBOW - 2611137

KopierenKopieren
BFT - BFT2611137 MITTO B RCB04 R6 RAINBOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433 MHz

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Rollingcode-System - ja

  • Stromversorgung - Batterie

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908436825

Artikelnummer

BFT2611137

Herstellernummer

2611137

Hersteller

SFY

Funkfrequenz:

433 MHz

Mit Funkhandsender:

ja

Anzahl der Befehle:

4

Rollingcode-System:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Confezione di 4 trasmettitori MITTO 4 nei 4 colori BFT