BFT - BFT2607541 RADIUS LED BT A R0 24V - 2607541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8027908547743
Artikelnummer
BFT2607541
Herstellernummer
2607541
Hersteller
SFY
Bemessungsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP44
Leuchtmittel:
LED
Lampeggiante senza antenna integrata per motori alimentati in 24 V.


