BFT - BFT2605375 MAXIMA ULTRA 35 SM + SPRING ASSEMBLY - 2605375
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8027908517609
Artikelnummer
BFT2605375
Herstellernummer
2605375
Hersteller
SFY
Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 1,7 a 5,0 m. Tempo di apertura da 0,7 a 3,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Compreso montaggio molle di equilibratura. Escluso barra e serraggio barra. Compresa dima di installazione. Colore RAL 7015.
Tecnologie:U-link
Integrata - CSB Xtreme - I271514 70001
Tecnologie:U-link
Integrata - CSB Xtreme - I271514 70001


