Startseite

BFT - BFT2601455 ELI BT A40 (24V) - 2601455

KopierenKopieren
BFT - BFT2601455 ELI BT A40 (24V)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908556158

Artikelnummer

BFT2601455

Herstellernummer

2601455

Hersteller

SFY

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Motor-Spannung:

24 V

Operatore elettromeccanico interrato 24 V per cancelli battenti fino a 4 m di lunghezza.