Startseite

BFT - BFT2601411 COPPIA FOTOCELLULE COMPACTA A20-180 - 2601411

KopierenKopieren
BFT - BFT2601411 COPPIA FOTOCELLULE COMPACTA A20-180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908545930

Artikelnummer

BFT2601411

Herstellernummer

2601411

Hersteller

SFY

Coppia di fotocellule orientabili di sicurezza con installazione a parete, per automazioni cancelli e porte.Nuovo modello 2019 BFT COMPACTA A20-180 originale P111782Alimentazione 12-33 Vac, 15-35 Vdc,Portata 20 m Complete di accessori di fissaggio per l'installazione su colonnine o a parete.Con l'ausilio dell'orientabilità del fascio è possibile risolvere problematiche inerenti alla posizione e all'installazione frontale colonna con visione laterale.Grado di protezione IP44, esercizio da -20°C a +55°C.