Startseite

BFT - BFT2601347 PILLAR B 275/800.6C L SD LUCI SEC DEV - 2601347

KopierenKopieren
BFT - BFT2601347 PILLAR B 275/800.6C L SD LUCI SEC DEV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908470799

Artikelnummer

BFT2601347

Herstellernummer

2601347

Hersteller

SFY

Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 275 mm. Cappello luci a led e fascia adesiva H: 100 mm omologata. In caso di blackout. lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato RAL 7015. Cassa di fondazione inclusa