BFT - BFT2600974 SUB ER SC OPER.OLEOD SX 220V-230V50/60HZ - 2600974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, nur links
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Antriebsprinzip - hydraulisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027908145581
Artikelnummer
BFT2600974
Herstellernummer
2600974
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, nur links
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Antriebsprinzip:
hydraulisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
800 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Softlauf:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein