Startseite

BFT - BFT2600943 MAXIMA ULTRA 36 230V - 2600943

KopierenKopieren
BFT - BFT2600943 MAXIMA ULTRA 36 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908543080

Artikelnummer

BFT2600943

Herstellernummer

2600943

Hersteller

SFY

Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da 2 a 6 m Tempo di apertura da 0.7 a 4 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra 6 m . Idonea ad installazioni in zone a frequenza di transito molto elevata e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto). Versione con molla. Colore RAL 7015.
Tecnologie:U-link,Rolling Code,Silentech,Inverter,Riduttore in bagno d'olio,Sistema Biella-manovella,Encoder induttivo
Integrata - CSB Xtreme - I271551 60001