BFT - BFT2600876 GIOTTO BT A 60 U 230V50 - 2600876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schrankenbaum
Breite der Durchfahrt - 6...6 m
Versorgungsspannung - 24...24 V
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8027908492944
Artikelnummer
BFT2600876
Herstellernummer
2600876
Hersteller
SFY
Ausführung:
Schrankenbaum
Breite der Durchfahrt:
6...6 m
Versorgungsspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP54
Barriera con motore a 24 V per passaggio utile fino a 6 m e tempo di apertura 5 sec . Reazione all’urto tramite encoder. Colore grigio RAL 7015



