BFT - BFT2600869 GIUNO ULTRA BT A20 - 2600869
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8027908486950
Artikelnummer
BFT2600869
Herstellernummer
2600869
Hersteller
SFY
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Motor-Spannung:
24 V
Operatore oleodinamico a 24 V per ante a battente fino a 2 m. 300 kg di peso ed impiego molto Intensivo. Tempo di manovra 14 s.


