BFT - BFT2600854 ICARO ULTRA AC A2000 (220-230V 50HZ) - 2600854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 2000 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Softlauf - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908511003
Artikelnummer
BFT2600854
Herstellernummer
2600854
Hersteller
SFY
Max. Tür-/Torgewicht:
2000 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
Softlauf:
ja
Operatore 230 V per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg di peso con encoder assoluto. Velocità anta 9 m/min. Finecorsa magnetico. Dotato di frizione meccanica di sicurezza, gestione della coppia tramite tecnologia D-track e riduttore in bagno d'olio.