BFT - BFT2600587 CLONIX 2E AC U-LINK 230 - 2600587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Schalt-Betrieb - ja
Im Gehäuse - ja
Stromversorgung - 230 V AC
Anzahl der Relais - 2
Packung
1 ST
EAN
8027908466396
Artikelnummer
BFT2600587
Herstellernummer
2600587
Hersteller
SFY
Montageart:
Aufputz
Schalt-Betrieb:
ja
Im Gehäuse:
ja
Stromversorgung:
230 V AC
Anzahl der Relais:
2
Funkfrequenz:
433 MHz
Anzahl der Befehle:
2048
Ricevente da esterno 433Mhz Rolling code dotata di 2 uscite con contatto NO e memoria a 2048 posizioni. Compatibile con il protocollo U-LINK (dotata di 3 slot di collegamento). Alimentazione 230V.


