BFT - BFT2600578 CLONIX 2E/128 CODICI RIC. EST. 2CH 433MH - 2600578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Funkhandsender - nein
Montageart - Aufputz
Tast-Betrieb - nein
Schalt-Betrieb - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8027908221834
Artikelnummer
BFT2600578
Herstellernummer
2600578
Hersteller
SFY
Mit Funkhandsender:
nein
Montageart:
Aufputz
Tast-Betrieb:
nein
Schalt-Betrieb:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Dimmer:
nein
Im Gehäuse:
ja
Als Modul/Platine:
nein
Stromversorgung:
12 - 24 V AC/DC
Mit Funktaster:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
nein
Funkfrequenz:
433 MHz
Rollingcode-System:
ja
Anzahl der Befehle:
2


