Startseite

BFT - BFT2600577 RTD-CA 2048 RTD+SCHEDA CONTR.ACCES.INTEG - 2600577

KopierenKopieren
BFT - BFT2600577 RTD-CA 2048 RTD+SCHEDA CONTR.ACCES.INTEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Im Gehäuse - ja

  • Rollingcode-System - ja

  • Anzahl der Befehle - 2048

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908205698

Artikelnummer

BFT2600577

Herstellernummer

2600577

Hersteller

SFY

Montageart:

Aufputz

Im Gehäuse:

ja

Rollingcode-System:

ja

Anzahl der Befehle:

2048

Ricevitore 2048 codici con codifica rolling code e display di programmazione integrato. Utilizzabile con sistema COMPASS. Permette di gestire i varchi con radiocomandi, con tessere COMPASS ISOCARD e con COMPASS RING.