Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFT2600573 MITTO B RCB02 R2 2CH REPLAY - 2600573

KopierenKopieren
BFT - BFT2600573 MITTO B RCB02 R2 2CH REPLAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433 MHz

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Rollingcode-System - ja

  • Funktaster unter Putz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908410115

Artikelnummer

BFT2600573

Herstellernummer

2600573

Hersteller

SFY

Funkfrequenz:

433 MHz

Mit Funkhandsender:

ja

Anzahl der Befehle:

2

Rollingcode-System:

ja

Funktaster unter Putz:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Funktaster auf Putz:

nein

Trasmettitore 12V copiabile, a due canali 433MHz rolling code