Startseite

BFT - BFT2600567 PHEBE BT A U KIT ITA - 2600567

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz

  • Mit Handsender - ja

  • Softlauf - ja

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908506573

Artikelnummer

BFT2600567

Herstellernummer

2600567

Hersteller

SFY

Nennspannung:

24 V

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Mit Handsender:

ja

Softlauf:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Kit per porte da garage basculanti di superficie massima 8 m². Il kit comprende: operatore irreversibile con quadro integrato, rallentamento e impiego semi intensivo. Tempo di manovra 17-20 sec, ip20 (P915136 00002); lampeggiante con antenna integrata per motori alimentati in 24 V (D113748 00003); supporto a muro per lampeggiante serie B LTA (P123025); bracci telescopici dritti per l'installazione di operatori della serie PHEBE su basculante (N733112); Trasmettitore a 4 canali. Portata 50/100 m. Alimentazione 12 V con 1 pila tipo 23 A (D111906)