Startseite

BFT - BFT2600555 LUX L APRIC.OLEODIN.MT.4 230V50/60H BASE - 2600555

KopierenKopieren
BFT - BFT2600555 LUX L APRIC.OLEODIN.MT.4 230V50/60H BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 500 kg

  • Endabschaltung - Toranschlag

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908146670

Artikelnummer

BFT2600555

Herstellernummer

2600555

Hersteller

SFY

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

500 kg

Endabschaltung:

Toranschlag

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Softlauf:

nein

Automatischer Zulauf:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

nein

Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale. Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso. Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, garantiscono la massima precisione nella regolazione della coppia grazie alle valvole di by-pass.Il rallentamento nella fase di chiusura (versioni R) garantisce movimenti silenziosi e fluidianche sulle ante più grandi. La vite di regolazione, inoltre, permette di adattare l’intensità del rallentamento alle esigenze di ogni situazione. Le valvole di by-pass permettono nelle versioni in 230V di regolare con precisione la coppia in apertura edin chiusura in modo separato ed indipendente. Struttura completamente in alluminio con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza.