Startseite

BFT - BFT2600551 GIUNO ULTRA BT A50 - 2600551

KopierenKopieren
BFT - BFT2600551 GIUNO ULTRA BT A50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908486967

Artikelnummer

BFT2600551

Herstellernummer

2600551

Hersteller

SFY

Attuatore idraulico per ante battenti originale BFT GIUNO ULTRA BT A50 cod. P935106 00001.Pistone oleodinamico 24V ad uso molto intensivo per ante fino a 800 Kg di peso ed una lunghezza massima di 5 m, estremamente ridotti e compatti nelle dimensioni.Grazie all'esclusivo sistema di blocchi selezionabili, tutti gli operatori possono essere trasformati in reversibili, con blocco in apertura, blocco in chiusura o doppio blocco. Il tutto ruotando semplicemente una chiave.Provvisto di finecorsa magnetici regolabili.Operatore in alluminio anodizzato che garantiscono una eccellente resistenza agli agenti atmosferici.La confezione comprende:1 Attuatore oleodinamico GIUNO ULTRA BT A501 Gruppo di staffe per l'ancoraggio1 Manuale di installazione