Startseite
Nicht mehr in Produktion

BFT - BFT2600534 MITTO B RCB02 R1 2CH - 2600534

KopierenKopieren
BFT - BFT2600534 MITTO B RCB02 R1 2CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433 MHz

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Rollingcode-System - ja

  • Funktaster unter Putz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908410092

Artikelnummer

BFT2600534

Herstellernummer

2600534

Hersteller

SFY

Funkfrequenz:

433 MHz

Mit Funkhandsender:

ja

Anzahl der Befehle:

2

Rollingcode-System:

ja

Funktaster unter Putz:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Funktaster auf Putz:

nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Trasmettitore radiocomando BFT MITTO B a due canali 433 MHZ con codifica rolling code, per automazioni BFT Modello codificabile sulla scheda della centrale del cancello