Startseite

BFT - BFT2600514 SP3500 MOTORE 380-400V 50/60HZ TRIF. - 2600514

KopierenKopieren
BFT - BFT2600514 SP3500 MOTORE 380-400V 50/60HZ TRIF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 3500 kg

  • Versorgungsspannung AC - 400 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908365514

Artikelnummer

BFT2600514

Herstellernummer

2600514

Hersteller

SFY

Max. Tür-/Torgewicht:

3500 kg

Versorgungsspannung AC:

400 V

Mit Motorsteuerung:

ja

Operatore 400 V per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg di peso. Velocità anta 10 m/min. Finecorsa Elettromeccanico . Alimentazione 400 V trifase.