BFT - BFT2600153 CLONIX 2/2048 COD RICEVENTE CLONABILE - 2600153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Im Gehäuse - nein
Als Modul/Platine - ja
Rollingcode-System - ja
Packung
1 ST
EAN
8027908184047
Artikelnummer
BFT2600153
Herstellernummer
2600153
Hersteller
SFY
Im Gehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
ja
Rollingcode-System:
ja
Ricevitore bicanale con codifica rolling-code 2048 codici. Tramite il processo di clonazione é possibile, via radio, sostituire o aggiungere trasmettitori nella memoria del ricevitore. La clonazione é possible con trasmettitori Mod. MITTO.


