Startseite

BFT - BFT2600152 CLONIX 2/128 COD RICEVENTE CLONABILE - 2600152

KopierenKopieren
BFT - BFT2600152 CLONIX 2/128 COD RICEVENTE CLONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Tast-Betrieb - nein

  • Schalt-Betrieb - ja

  • Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908184023

Artikelnummer

BFT2600152

Herstellernummer

2600152

Hersteller

SFY

Mit Funkhandsender:

ja

Montageart:

Unterputz

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

ja

Farbe:

türkis

Geeignet für Pulsdrücker:

nein

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Im Gehäuse:

nein

Im Röhrensockelgehäuse:

ja

Als Modul/Platine:

ja

Stromversorgung:

8 - 18 V DC

Mit Funkcodiergerät:

ja

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

2

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Funkfrequenz:

433 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Rollingcode-System:

ja

Anzahl der Befehle:

2

Ricevitore bicanale con codifica rolling-code 128 codici. Tramite il processo di clonazione é possibile, via radio, sostituire o aggiungere trasmettitori nella memoria del ricevitore. La clonazione é possible con trasmettitori Mod. MITTO.