BFT - BFT2600026 SUB G SC OPERAT OLEOD.SX 220-230V50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, nur links
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 800 kg
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8027908145291
Artikelnummer
BFT2600026
Herstellernummer
2600026
Hersteller
SFY
Ausführung:
1-flügelig, nur links
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
1800 mm
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
800 kg
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Operatore oleodinamico interrato per ante a battente fino a 1.8 m Tempo di manovra 33 sec Operatore Sinistro.