BFT - BFT2600017 LUX 2B APRIC.OLEO.DUE.BL.230V50/60H BASE - 2600017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 300 kg
Endabschaltung - Toranschlag
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8027908146540
Artikelnummer
BFT2600017
Herstellernummer
2600017
Hersteller
SFY
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
300 kg
Endabschaltung:
Toranschlag
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Softlauf:
nein
Automatischer Zulauf:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja


