Startseite

BFT - BFT2450125 MAXIMA 30 BARR SENZA PORTABARRA - 2450125

KopierenKopieren
BFT - BFT2450125 MAXIMA 30 BARR SENZA PORTABARRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908470812

Artikelnummer

BFT2450125

Herstellernummer

2450125

Hersteller

SFY

Barriera elettromeccanica 230 V permette 10000 Op/gg. Tempo di apertura 1.7 s con rallentamento SI. Lunghezza massima della barra: 3 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di marcia (parcheggi ad elevato flusso di auto ...).Colore RAL 7015