Startseite

BFT - BFT2254497 REEL EASY B50 230V W45 - 2254497

KopierenKopieren
BFT - BFT2254497 REEL EASY B50 230V W45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Max. Rollladengewicht - 88 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Drehmoment - 50 Nm

  • Für Rollläden - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908546395

Artikelnummer

BFT2254497

Herstellernummer

2254497

Hersteller

SFY

Außendurchmesser:

60 mm

Max. Rollladengewicht:

88 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Drehmoment:

50 Nm

Für Rollläden:

ja

Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 88 kg. coppia massima 50 nm e potenza assorbita pari a 285 W. Velocità rotazione albero 12 Rpm.