Startseite

BFT - BFT2254495 REEL EASY B20 230V W45 - 2254495

KopierenKopieren
BFT - BFT2254495 REEL EASY B20 230V W45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Max. Rollladengewicht - 35 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Drehmoment - 20 Nm

  • Für Rollläden - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908546371

Artikelnummer

BFT2254495

Herstellernummer

2254495

Hersteller

SFY

Außendurchmesser:

60 mm

Max. Rollladengewicht:

35 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Drehmoment:

20 Nm

Für Rollläden:

ja

Operatore filare irreversibile per tapparelle preassemblato con accessori base per l'installazione. Peso max tapparella 35 kg. coppia massima 20 nm e potenza assorbita pari a 180 W. Velocità rotazione albero 16 Rpm.