Startseite

BEURER - BUE69307 Luftreiniger b.69mA2 4St Timer WiFi BT P - 69307

KopierenKopieren
BEURER - BUE69307 Luftreiniger b.69mA2 4St Timer WiFi BT P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 69

  • Leistung - 50 W

  • Luftumwälzung - 266 m³/h

  • Höhe - 505 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125693077

Artikelnummer

BUE69307

Herstellernummer

69307

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

69

Leistung:

50 W

Luftumwälzung:

266 m³/h

Höhe:

505 mm

Farbe:

weiß

Tiefe:

215 mm

Gewicht:

3.7 kg

Ausführung:Luftreiniger, Leistung:50 W, Geeignet für eine Raumfläche bis:69 m², Farbe:weiß, Luftumwälzung:266 m³/h, Höhe:505 mm, Tiefe:215 mm, Gewicht:3,7 kg