BEURER - BUE68605 Luftbefeuchter b.50mA2 6L 2St. Abschalta - 68605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis - 50 m²
Volumen des Wassertanks - 6 l
Höhe - 310 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4211125686055
Artikelnummer
BUE68605
Herstellernummer
68605
Hersteller
BUE
Ausführung:
Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis:
50 m²
Volumen des Wassertanks:
6 l
Höhe:
310 mm
Farbe:
weiß
Breite:
230 mm
Tiefe:
350 mm
Gewicht:
3 kg
Luftbefeuchter, Warmwasser-Verdampfertechnologie: hygienisch, geruchslos, bakterienfrei, für Räume bis ca 50m², herausnehmbarer Wassertank (6 Liter), 2-stufiger Betrieb: 200ml/h und 400ml/h, Einfache Bedienung mit Kontroll-LEDs, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, Wasserstandfenster, leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse, inklusive 15 Anti-Kalkpads gegen allzu schnelles Verkalken