Startseite

BEURER - BUE68401 Tischventilator m.Wasserflasche abnehmb. - 68401

KopierenKopieren
BEURER - BUE68401 Tischventilator m.Wasserflasche abnehmb.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tisch

  • Farbe - weiß

  • Breite - 140 mm

  • Tiefe - 140 mm

  • Anzahl der Gebläsestufen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125684013

Artikelnummer

BUE68401

Herstellernummer

68401

Hersteller

BUE

Ausführung:

Tisch

Farbe:

weiß

Breite:

140 mm

Tiefe:

140 mm

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Mit Fernbedienung:

nein

Oszillation:

nein

Ausführung:Tischventilator, Grundfarbe:weiß, Anzahl der Gebläsestufen:3, Breite:140 mm, Höhe:117 mm, Tiefe:140 mm