BEURER - BUE68105 Luftbefeuchter bis 25m2 25W 2.8L. stufen - 68105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis - 25 m²
Leistung - 20 W
Volumen des Wassertanks - 2.8 l
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4211125681050
Artikelnummer
BUE68105
Herstellernummer
68105
Hersteller
BUE
Ausführung:
Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis:
25 m²
Leistung:
20 W
Volumen des Wassertanks:
2.8 l
Farbe:
weiß
Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall, geräuscharm, bis 220 ml/h Befeuchtungsleistung, stufenlos regulierbar, Wasserfilter bei hartem Wasser optional (nicht im Lieferumfang enthalten), abnehmbarer 2,8 l Wassertank, sichtbarer Wasserstand im Tank, Abschaltautomatik, inkl. Reinigungsbürstchen