Startseite

BEURER - BUE68013 Luftreiniger b.69mA2 4St Turbo Timer PM2 - 68013

KopierenKopieren
BEURER - BUE68013 Luftreiniger b.69mA2 4St Turbo Timer PM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003518340

Artikelnummer

BUE68013

Herstellernummer

68013

Hersteller

BUE

Ausführung:Luftreiniger, Leistung:50 W, Geeignet für eine Raumfläche bis:69 m², Farbe:schwarz, Luftumwälzung:266 m³/h, Höhe:505 mm, Breite:215 mm, Tiefe:215 mm, Gewicht:3,7 kg