BEURER - BUE67804 Thermo-Hygrometer LCD Timer weiA - 67804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich - -10...50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - nein
Mehrfachanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4211125678043
Artikelnummer
BUE67804
Herstellernummer
67804
Hersteller
BUE
Anzeige:
digital
Messbereich:
-10...50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Anzeige:digital, Mehrfachanzeige, Messbereich:-10...50 °C, Messung der rel. Luftfeuchtigkeit


