Startseite

BEURER - BUE66013 Luftreiniger 35-100mA2 4St LED Timer Wla - 66013

KopierenKopieren
BEURER - BUE66013 Luftreiniger 35-100mA2 4St LED Timer Wla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 100

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125660130

Artikelnummer

BUE66013

Herstellernummer

66013

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftreiniger

Geeignet für eine Raumfläche bis:

100

Farbe:

weiß

Ausführung:Luftreiniger, Geeignet für eine Raumfläche bis:100 m², Farbe:weiß