Startseite

BEURER - BUE61695 Bestrahlungslampe 300W 0-40G neigb. Time - 61695

KopierenKopieren
BEURER - BUE61695 Bestrahlungslampe 300W 0-40G neigb. Time

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003652921

Artikelnummer

BUE61695

Herstellernummer

61695

Hersteller

BUE

Ausführung:Standstrahler, Montageart:freistehend, Anzahl der Heizstufen:1, Max. Heizleistung:300 W, Höhe:288 mm, Breite:225 mm, Tiefe:195 mm, Farbe:weiß