Startseite

BEURER - BUE61403 Bestrahlungslampe 100W 5Neigungstufen we - 61403

KopierenKopieren
BEURER - BUE61403 Bestrahlungslampe 100W 5Neigungstufen we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standstrahler

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Max. Heizleistung - 100 W

  • Min. Heizleistung - 100 W

  • Leistungsstufe AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125614034

Artikelnummer

BUE61403

Herstellernummer

61403

Hersteller

BUE

Ausführung:

Standstrahler

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

100 W

Min. Heizleistung:

100 W

Leistungsstufe AUS:

nein

Montage über Wickeltisch:

nein

Infrarot-Bestrahlungslampe, Wohltuende Wärme bei Erkältungen und Muskelverspannungen, 100 W, 5 Neigungstufen, mit Schutzbrille und Schutzgitter, zertifiziertes Medizinprodukt, Maße: 120 x 205 x 165 mm Ausführung:Standstrahler, Anzahl der Heizstufen:1, Min. Heizleistung:100 W, Max. Heizleistung:100 W