BEURER - BUE61401 Bestrahlungslampe 100W 5Neigungstufen we - 61401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standstrahler
Anzahl der Heizstufen - 1
Max. Heizleistung - 100 W
Min. Heizleistung - 100 W
Leistungsstufe AUS - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125614010
Artikelnummer
BUE61401
Herstellernummer
61401
Hersteller
BUE
Ausführung:
Standstrahler
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
100 W
Min. Heizleistung:
100 W
Leistungsstufe AUS:
nein
Montage über Wickeltisch:
nein
Einfache Glühbirne, rutschfester Standfuß, verstellbarer Schirm, 5 Neigungsstufen, Medizin Produkt, Leistung: 100 Watt, Farbe: Weiß


