BEURER - BUE60629 Luftbefeuchter b.10m2 5W 80ml LED Ultras - 60629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis - 10 m²
Leistung - 5 W
Höhe - 78 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4211125606299
Artikelnummer
BUE60629
Herstellernummer
60629
Hersteller
BUE
Ausführung:
Luftbefeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis:
10 m²
Leistung:
5 W
Höhe:
78 mm
Farbe:
weiß
Breite:
135 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
0.175 kg
Aroma Diffuser, 2 Stromversorgungsoptionen: über USB-Schnittstelle (USB-Kabel inkl.) oder über USB-Steckernetzteil (inkl.), Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie, für wasserlösliche Aromaöle geeignet, mit wechselndem LED-Farblicht - Verneblung mit oder ohne Licht möglich, Nahezu geräuschfrei: Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, nur 5 Watt, 24-Volt-Niederspannung, geeignet für Räume bis ca. 10 m² oder in unmittelbarer Umgebung des Nutzers, 80 ml Tank, Abschaltautomatik bei leerem Tank