BEURER - BUE60556 ErsatzgesichtsreinigungsbA1/4rste fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Anzahl der Teile - 2
Geeignet für Haarpflegegerät - nein
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Geeignet für Rasierer - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125605568
Artikelnummer
BUE60556
Herstellernummer
60556
Hersteller
BUE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Anzahl der Teile:
2
Geeignet für Haarpflegegerät:
nein
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
nein
Für den Gebrauch mit FC 95 Pureo Deep Cleansing - Gesichtsreinigunsbürste, zwei Bürstenaufsätze für jeden Hauttyp, inkl. POS Display