BEURER - BUE60551 ErsatzgesichtsreinigungsbA1/4rste fA1/4r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Anzahl der Teile - 1
Geeignet für Haarpflegegerät - nein
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Geeignet für Rasierer - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125605513
Artikelnummer
BUE60551
Herstellernummer
60551
Hersteller
BUE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Anzahl der Teile:
1
Geeignet für Haarpflegegerät:
nein
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
nein
Für den Gebrauch mit FC 45 Gesichtsreinigungsbürste, weicher Bürstenaufsatz für die tägliche Gesichtsreinigung, Blisterverpackung