BEURER - BUE57308 Nachkaufset Raspeln fA1/4r MP55 Hornhaut

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Anzahl der Teile - 2
Geeignet für Haarpflegegerät - nein
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Geeignet für Rasierer - nein
Packung
1 ST
EAN
4211125573089
Artikelnummer
BUE57308
Herstellernummer
57308
Hersteller
BUE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Anzahl der Teile:
2
Geeignet für Haarpflegegerät:
nein
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Anzahl der Teile:2