Startseite

BEURER - BUE42108 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha - 42108

KopierenKopieren
BEURER - BUE42108 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003518272

Artikelnummer

BUE42108

Herstellernummer

42108

Hersteller

BUE

Ausführung:Wärme-Zudecke, Abschaltautomatik, Anzahl der Leistungsstufen:6, Anschlusswert:110 W, Breite:1300 mm, Länge:1800 mm, Werkstoff des Bezuges:sonstige, Grundfarbe:blau