BEURER - BUE21513 Heizkissen RA1/4cken-Nacken 62x42cm 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizkissen
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Anschlusswert - 100 W
Mit Thermostat - ja
Grundfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4211125215132
Artikelnummer
BUE21513
Herstellernummer
21513
Hersteller
BUE
Ausführung:
Heizkissen
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Anschlusswert:
100 W
Mit Thermostat:
ja
Grundfarbe:
grau
Abschaltautomatik:
ja
Spannung:
220...240 V
Breite:
420 mm
Länge:
620 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Ausführung:Heizkissen, Abschaltautomatik, Anzahl der Leistungsstufen:3, Anschlusswert:100 W, Spannung:220...240 V, Breite:420 mm, Länge:620 mm, Werkstoff des Bezuges:sonstige, Mit Thermostat, Grundfarbe:grau