Startseite

BEURER - BUE10054 Fettanalysewaage b.180kg XL-LCD 10Speich - 10054

KopierenKopieren
BEURER - BUE10054 Fettanalysewaage b.180kg XL-LCD 10Speich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003518234

Artikelnummer

BUE10054

Herstellernummer

10054

Hersteller

BUE

Werkstoff der Trittfläche:Glas, Anzeigeart:digital, Messwertunterteilung:100 g, Grundfarbe:Silber, Max. Belastbarkeit:180 kg, Körperfettanalyse, Körperwasseranalyse, Stromversorgung:Batterie, Breite:300 mm, Höhe:18 mm, Tiefe:300 mm