Startseite

BERKER - BRK85875200 MOD.KNX RF 1 OUT 16A 230V QUICKLINK - 85875200

KopierenKopieren
BERKER - BRK85875200 MOD.KNX RF 1 OUT 16A 230V QUICKLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334399834

Artikelnummer

BRK85875200

Herstellernummer

85875200

Hersteller

HBO

MODULO RF 1 OUT 16 A QUICKLINK