BERKER - BRK85342175 Bewegungsmelder 2,2m K.1 anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Betriebsartenschalter - ja
Max. Einschaltdauer - 3 min
Erfassungswinkel horizontal - 45...90 °
Packung
1 ST
EAN
4011334374176
Artikelnummer
BRK85342175
Herstellernummer
85342175
Hersteller
HBO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Betriebsartenschalter:
ja
Max. Einschaltdauer:
3 min
Erfassungswinkel horizontal:
45...90 °
Vernetzbar:
ja
Max. Reichweite frontal:
8 m
Montagehöhe:
2.2 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
0 m
HLK-Ansteuerung:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Farbe:
anthrazit
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenhausüberwachung:
nein
Tierschneise:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
180 s
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7021