Startseite

BERKER - BRK85341289 IR Beweg.melder Komf 1,1m S.1/B.3/B.7 pw - 85341289

KopierenKopieren
BERKER - BRK85341289 IR Beweg.melder Komf 1,1m S.1/B.3/B.7 pw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Betriebsartenschalter - ja

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 45...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334373650

Artikelnummer

BRK85341289

Herstellernummer

85341289

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Einschaltdauer:

30 min

Erfassungswinkel horizontal:

45...90 °

Vernetzbar:

ja

Max. Reichweite frontal:

12 m

Montagehöhe:

1.1 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

0 m

HLK-Ansteuerung:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Farbe:

weiß

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Tierschneise:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß glänzend. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm.