Startseite

BERKER - BRK85341285 IR Beweg.melder Komf 1,1m S.1/B.3/B.7 an - 85341285

KopierenKopieren
BERKER - BRK85341285 IR Beweg.melder Komf 1,1m S.1/B.3/B.7 an

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334373674

Artikelnummer

BRK85341285

Herstellernummer

85341285

Hersteller

HBO

IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 anthrazit matt. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm.