BERKER - BRK85341275 IR Beweg.melder Komf 1,1m K.1 anthr - 85341275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Betriebsartenschalter - ja
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 45...90 °
Packung
1 ST
EAN
4011334373858
Artikelnummer
BRK85341275
Herstellernummer
85341275
Hersteller
HBO
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Betriebsartenschalter:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
45...90 °
Vernetzbar:
ja
Max. Reichweite frontal:
12 m
Montagehöhe:
1.1 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
0 m
HLK-Ansteuerung:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Farbe:
anthrazit
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Tierschneise:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7021


