Startseite
Auslauf

BERKER - BRK85341175 Bewegungsmelder 1,1m K.1 anthrazit matt

KopierenKopieren
BERKER - BRK85341175 Bewegungsmelder 1,1m K.1 anthrazit matt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Betriebsartenschalter - ja

  • Max. Einschaltdauer - 3 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 45...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334373773

Artikelnummer

BRK85341175

Herstellernummer

85341175

Hersteller

HBO

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Unterputz

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Einschaltdauer:

3 min

Erfassungswinkel horizontal:

45...90 °

Vernetzbar:

ja

Max. Reichweite frontal:

12 m

Montagehöhe:

1.1 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

0 m

HLK-Ansteuerung:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Farbe:

anthrazit

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Treppenhausüberwachung:

nein

Tierschneise:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Min. Einschaltdauer:

180 s

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Bewegungsmelder 1,1 m K.1 anthrazit, matt. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste,LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.